Motion
4040 X 1 7/16-NK

DODGE
4040 X 1 7/16-NK

Bague de verrouillage conique - série 4040 , 1.4375 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02607675
N° MFR4040 X 1 7/16-NK
Prix315.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4040 X 1 7/16-NK

Bague de verrouillage conique - série 4040 , 1.4375 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02607675
N° MFR4040 X 1 7/16-NK
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
Prix315.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.54 po
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Taille de la bague
    4040
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    7-3/4 po (acier), 8-1/2 po (classe 30 , fer gris)
  • Alésage maximal Diamètre  
    4 (passerelle complète) en, 4 (passelle peu profonde) en
  • Extérieur Diamètre  
    5-3/4 po
  • Longueur de vis
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    22.89 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    1700 po
  • Capacité de couple
    77300 po
  • CUP_NON
    782475093410
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4040 DOUILLE 117345 REBORABLE