Motion
IC9/S
Cuir de vache divisé de première qualité Ironcat® avec endos entièrement en cuir - Coutures aramides
N° D’ARTICLE MI02608674
N° MFRIC9/S
Prix12.35 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuir de vache divisé de première qualité Ironcat® avec endos entièrement en cuir - Coutures aramides
N° D’ARTICLE MI02608674
N° MFRIC9/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.35 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    27.305 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la construction, la maçonnerie, l’agriculture, le travail du fer et de l’acier, les mines, le transport, les entrepreneurs en électricité, le travail du bois
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Utilisé pour la construction, la maçonnerie, l’agriculture, le travail du fer et de l’acier, les mines, le transport, les entrepreneurs en électricité, le travail du bois
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Molleton
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909769534
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Paume en cuir
  • Gamme de produits
    Ironcat
  • Type de protection
    Protection générale
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    662909769534

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN CUIR IC9/S POUR PAUME/ARRIÈRE
  • Fabriqué en cuir de vache fendu lourd sur le côté
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos entièrement en cuir offre une protection robuste
  • Cousue avec de l’aramide pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette caoutchoutée aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau