Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord10
- Taille de l’extrémité 10.5000 po
- Extrémité 2 Taille0.5000 po
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Diamètre du tuyau0.5000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Diamètre intérieur0.5000 po, 12.69 mm
- Longueur84.0000 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Taille SAE-10
- Taille0.5000 po
- Poids1.42 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- ApplicationDécharge du compresseur d’air, huile et fluides chauds, environnements chauds et graisseux
- CouleurArgent
- Série de tuyaux compatiblesC14
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1FJSX
- Nom abrégé de la connexion 2FJSX
- Type de connexionPivot évasé JIC 37/SAE 45 pour femme
- Style de fin 1Pivot évasé JIC 37/SAE 45 pour femme
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsÉvasé JIC 37deg
- Type de raccordÉlargissement JIC 37
- À utiliser avecFlexible en PTFE
- Numéro de catalogue du fabricant10C14-10FJSX-10FJSX-84
- Compatibilité du fabricantSpécifique au sertissage des barrières
- Numéro CUP du fabricant072053176100
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement37 °
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Plage de température de fonctionnement-65 à +400 °F
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsAssemblage de tuyau
- Matériau du jointPTFE
- Type de jointÉvasement JIC 37 °
- Angle assis37 °
- Normes respectéesJIC 37, SAE 45
- StyleDroit
- ÉmerillonÉmerillon
- Angle de filetage60 °
- Norme de filetageFJSX
- Type de filPivot évasé JIC 37/SAE 45 pour femme
- TypeAssemblage de tuyau
- CUP_NON072053176100
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.