Motion
F30-08M
Filtre à air principal - 5 microns, 323 pi3/min, 1 NPT ports, cuve transparente, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI02609823
N° MFRF30-08M
Prix429.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air principal - 5 microns, 323 pi3/min, 1 NPT ports, cuve transparente, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI02609823
N° MFRF30-08M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix429.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    249 mm
  • Largeur totale
    117 mm
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol transparent
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit d’air maximal
    323 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F30-08M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté