Motion
4RFS XREEL

GATES RUBBER CO
4RFS XREEL

Tuyau hydraulique RFS coupe-feu - 1/4 po DI, 0.53 po DE, 2750 psi/ 189.6 bar Pression de service, 11000 psi/ 758.4 bar Pression d'éclatement, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI02611670
N° MFR4RFS XREEL
Prix4.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4RFS XREEL

Tuyau hydraulique RFS coupe-feu - 1/4 po DI, 0.53 po DE, 2750 psi/ 189.6 bar Pression de service, 11000 psi/ 758.4 bar Pression d'éclatement, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI02611670
N° MFR4RFS XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.99 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Poids du tuyau
    0.17 lb/pi
  • Longueur
    440 pi / 134 m
  • Rayon de courbure minimum
    4 po / 101.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.53 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    11000 psi / 758.4 bars
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R1
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4657-3314
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053832983
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau RFS est recommandé pour les applications d’antibruit en poudre à basse pression dans les équipements miniers, forestiers et de lutte contre l’incendie.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Normes respectées
    MSHA 2G, SAE 100R1
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique RFS
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Anti-incendie, foresterie, hydraulique, exploitation minière
  • CUP_NON
    072053832983
  • Pression de service
    2750 psi / 189.6 bars

Aperçu

Description du fabricant
4RFS TUYAU COUPE-FEU 4657-3314