Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.33 po
- Longueur totale8.55 po
- Largeur totale5.16 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 2 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage (SAE A)
- Arbre de sortie réelCône
- Type de port réel12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec 3X .375-16 UNC-2B Trous de montage du bloc de connexion
- Débit continu75 L/min
- Déplacement4.92 po3/r
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu742 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt - 3.25 po Pilot - SAE A
- Configuration du port12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec 3X .375-16 UNC-2B Trous de montage du bloc de connexion
- Type de jointStandard
- Série2000 - Standard
- Type d’arbreCône
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR HYDRAULIQUE 104-1036
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité