Motion
23136EMKW33C4

NTN
23136EMKW33C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02614719
N° MFR23136EMKW33C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23136EMKW33C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02614719
N° MFR23136EMKW33C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    96 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    55.336 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359663440
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359663440

Aperçu

Description du fabricant
23136EMKW33C4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG