Spécifications
Détails
- Précision1.6 %
- Plage de température ambiante0 à 160
- Emplacements de connexionRetour
- Matériau de la lentilleAcrylique avec joint torique
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 6,000 psi
Aperçu
- Jauge remplie de liquide robuste de haute qualité
- Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
- Boîtier en laiton moulé avec finition en laiton naturel
- Alliage de cuivre ou pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et en laiton
- Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
- Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide