Motion
AA-608-1.5-4-FP
Échangeur de chaleur – série AA, 4 passe, 3.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 1.500 po de diamètre, tube de refroidissement de 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 1.000 , NPT 0,750 Côté tube, coquille Max Flow 15 gal/min / tube 12.0 gal/min, coquille en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité en Hypalon
N° D’ARTICLE MI02618920
N° MFRAA-608-1.5-4-FP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur – série AA, 4 passe, 3.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 1.500 po de diamètre, tube de refroidissement de 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 1.000 , NPT 0,750 Côté tube, coquille Max Flow 15 gal/min / tube 12.0 gal/min, coquille en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité en Hypalon
N° D’ARTICLE MI02618920
N° MFRAA-608-1.5-4-FP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    1.500 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Espacement des trous de montage
    2.50 po
  • Longueur totale
    10.88 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.000
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 0.750
  • Diamètre de la coquille
    3.13 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    15 gal/min
  • Débit - Côté tube
    2.0 à 12.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1016 Hypalon, 302-1007 Durlon
  • Support de pied de rechange
    206-0012
  • Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes
    206-0010 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    206-0011 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    AAA
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR AA608154FP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications