Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base7.480 x 8.460 po / 253 x 254 mm
- Hauteur étendue17.00 po
- Hauteur étendue des orteils6.690 po
- Profondeur globale8.46 po
- Longueur totale7.48 po
- Hauteur rétractée11.61 po
- Hauteur des orteils rétractée0.790 po
- Accident vasculaire cérébral5.390 po
- Longueur de course5-3/8 po
- Poids59.2 lb
Détails
- Capacité8.5 tonnes
- Type de cylindreAction unique
- Capacité de charge8.5 tonnes
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10,000 psi
- Capacité nominale9 tonnes
- Capacité d’huile13.70 po3
- Type de produitCrics d’orteil
- SérieSOH
- Série / TypeSérie SOH / Hydraulique
- TypeHydraulique
Aperçu
- Pour soulever de l’équipement lourd avec un accès minimum disponible
- Le fonctionnement à distance de la pompe hydraulique améliore la sécurité
- Bout de levage bas
- Guidé avec précision pour réduire la friction et isoler le cylindre des charges latérales
- Deux pieds de soutien extensibles offrent une stabilité supplémentaire
- Comprend un cylindre RC-Series avec coupleur CR-400
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Des travaux de boulonnage les plus simples aux projets à grande échelle les plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure