Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière1-3/4 po, 3/4 po
- Largeur ou diamètre de la longe1-1/8 po
- Longueur6 pi
- Réglage de la longueurNon réglable
Détails
- Connexion d’ancrageCrochet d’armature
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité310 lb
- Connexion du faisceauCrochet mousqueton
- MatérielSangle en polyester
- Nombre de jambes1
- Type d’absorption des chocsLonge à noyau interne absorbant les chocs
- Normes respectéesANSI A10.14, ANSI Z359.1, CSA Z259.11-M92, OSHA 1910.66