Motion
3X100 MINE LW EMLSN 1000 YLW

GATES RUBBER CO
3X100 MINE LW EMLSN 1000 YLW

Mine Master™ Longwall Emulsion Industrial Hose - 3 in Inner Diameter, 68.9 Working Pressure, Mining Hose Type, Chloroprene - Type A Tube Material, Modified Nitrile - Type C2 Cover Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI02620921
N° MFR3X100 MINE LW EMLSN 1000 YLW
Prix108.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X100 MINE LW EMLSN 1000 YLW

Mine Master™ Longwall Emulsion Industrial Hose - 3 in Inner Diameter, 68.9 Working Pressure, Mining Hose Type, Chloroprene - Type A Tube Material, Modified Nitrile - Type C2 Cover Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI02620921
N° MFR3X100 MINE LW EMLSN 1000 YLW
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
Prix108.58 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    4.14 lb par pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    20.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.91 po
  • Poids
    4.14 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Raccords flexibles dans les systèmes de distribution d’eau à haute pression et d’émulsion utilisés dans une variété d’industries. Le couvercle épais répond aux exigences d’auto-extinction de la MSHA et est conçu pour les environnements miniers difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile modifié (type C2)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau d’exploitation minière
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Aspiration
    10 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Chloroprène - Type A
  • CUP_NON
    770075251989
  • Pression de service
    68.9

Aperçu

Description du fabricant
3619MY TUYAU DE MINE LONGEALL JAUNE 3 PO