Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56J
- Longueur du moteur sans arbre5.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.28 po
- Facteur de service1.6
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids26.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- DescriptionMoteur pompe à jet, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, cadre 56J , TEFC
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge63.00 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAM
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720012192
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreFixe dans le sens horaire
- Type d’arbreJ
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720012192
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Bride de montage frontale NEMA® 56 C
- Arbres à clavette en acier au carbone
- Double rotation - Moteurs à arbre à clavette seulement
- Système de ventilation silencieux
- Roulements à double joint sur l'extrémité de l'arbre
- Bornier avec raccords rapides
- Roulements d'extrémité d'arbre verrouillés
- Homologué UL et certifié CSA
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.