Motion
1352 8M 30
Courroie HTD - 14M, pas : 8 mm, longueur hors tout 2590 mm, largeur : 40 mm, dent : 185
N° D’ARTICLE MI02623911
N° MFR1352 8M 30
Prix101.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - 14M, pas : 8 mm, longueur hors tout 2590 mm, largeur : 40 mm, dent : 185
N° D’ARTICLE MI02623911
N° MFR1352 8M 30
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
Prix101.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2590 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2590 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201724695
  • Matériel
    Fibre de verre, caoutchouc, nylon
  • Nombre de Dents  
    185
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201724695

Aperçu

Description du fabricant
1352-8M-30 Synchro-Ceinture de roue dentée HT
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit