Motion
H3C18S01418

DODGE
H3C18S01418

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 14.18:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624211
N° MFRH3C18S01418
Prix1,502.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C18S01418

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 14.18:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624211
N° MFRH3C18S01418
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
Prix1,502.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    180
  • Hauteur du boîtier
    6.21 po
  • Longueur du boîtier
    8.01 po
  • Largeur du boîtier
    6.42 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 123.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1925 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    14.18:1
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    3.770 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    416 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Série
    HB382
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476023980

Aperçu

Description du fabricant
HB382CN180TC/14.18A1SI1.000 RÉDUCTION DE L’ILH
  • Conçue pour atteindre des couples de sortie plus élevés, des puissances nominales accrues et une plage de rapports étendue, la gamme de produits QUANTIS ILH peut permettre au client de réduire sa taille par rapport aux unités existantes, ce qui entraîne une réduction du coût du produit
  • Toutes les boîtes d’engrenages sont remplies d’huile minérale Mobilgear 600 XP 220 avant l’expédition afin d’assurer une qualité d’huile et un niveau de remplissage appropriés
  • Les boîtiers de réducteur sont fabriqués en fonte grise de classe 30 avec nervures internes moulées pour une résistance accrue
  • Tous les engrenages de mise à la terre pour moins de bruit et une performance plus efficace
  • Jusqu’à 98 % d’efficacité
  • Joints à double lèvre à ressort en caoutchouc nitrile (NBR) pour éliminer les fuites du joint d’étanchéité au joint d’alésage
  • Pied monté
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon