Motion
H10C28S00710

DODGE
H10C28S00710

Réducteur de vitesse en ligne - 7.10:1 Rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI02624280
N° MFRH10C28S00710
Prix9,734.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C28S00710

Réducteur de vitesse en ligne - 7.10:1 Rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI02624280
N° MFRH10C28S00710
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
Prix9,734.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    280-CC
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    15950 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    7.10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    340 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782476024758
  • Puissance d’entrée maximale
    62.38 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476024758

Aperçu

Description du fabricant
HB1082CN280TC/7.10A1SI2.375 RÉDUCTION DE L’ILH