Motion
SFCW2211-115N1

NTN
SFCW2211-115N1

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 1-15/16 po d’alésage, montage rond 4-Bolt, montage sur adaptateur, logement en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02625075
N° MFRSFCW2211-115N1
Prix890.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SFCW2211-115N1

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 1-15/16 po d’alésage, montage rond 4-Bolt, montage sur adaptateur, logement en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02625075
N° MFRSFCW2211-115N1
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
Prix890.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    165 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.4961 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    2.4409 po
  • Diamètre extérieur
    7.8740 po
  • Global Hauteur  
    7.8740 po
  • Longueur totale
    7.8740 po
  • Longueur totale Diamètre  
    200 mm
  • Largeur totale
    2.4409 po

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    HA2311M1
  • Numéro de palier
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SFC211N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359183344
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    4547359183344

Aperçu

Description du fabricant
SFCW2211-115N1 BRG