Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14-1/2 oz
- Poids1.05 lb
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationMIL-G-18458B-SH
- Type de contenantCartouche
- InflammabilitéIninflammable
- Numéro CUP du fabricant079340823280
- Température de fonctionnement maximale232 °C
- Température de fonctionnement min.-42 °C
- TypeUsage général
- CUP_NON079340823280
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure