Spécifications
Dimensions
- Longueur totale124.5 mm
- Taille du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
Détails
- ActionnementPilote
- Sexe de la connexionFemme
- Pression de fissuration3000 psi
- Matériau du boîtierAcier
- Numéro de catalogue du fabricant02-199667
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Rapport pilote10:1
- Matériau du jointNitrile