Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurBleu, gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseRides
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsDextérité LX
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesRésistance aux perforations ANSI/ASTM, niveau 2
- CUP_NON779406153527