Spécifications
Dimensions
- Longueur totale7 po
- Largeur totale2-7/8 po
Détails
- CouleurRouge
- Revêtement de finitionAnodisé
- Type de moraillonEnclipsable
- Langue de l’étiquetteAnglais
- ÉtiquetageÉtiquette jointe
- MatérielAluminium/acier
- Nombre maximal de cadenas5
- Nombre de mâchoiresUn
- Normes respectéesOSHA 1910.147
- CUP_NON71649216787
Aperçu
- Verrouillage avec identification d’étiquetage pour plusieurs travailleurs
- Fixation rapide d’une seule main aux interrupteurs et commandes d’énergie
- Construction en aluminium et en acier inoxydable
- Étiquettes effaçables et inscriptibles incluses pour l’identification du travailleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation