Spécifications
Dimensions
- Comp. de la taille de la poignée de soupape4 à 6-1/2 po
Détails
- CouleurRouge
- Type de verrouillage du robinet-vanneRotatif/emboîtable
- Langue de l’étiquetteAnglais
- ÉtiquetageÉtiquette jointe
- Nombre maximal de cadenas2
- Vanne ouverte ou ferméeFermé
- Type d’équipement de vanneRobinet-vanne
Aperçu
- La rotation vers l’extérieur/l’intérieur facilite l’installation et le rangement
- Entoure la poignée de commande de la vanne pour la protéger contre l’ouverture accidentelle de la vanne
- La conception rotative brevetée facilite l’installation dans les espaces clos
- Les tailles se nichent dans la prochaine taille plus grande pour économiser de l’espace
- L'alvéole défonçable centrale peut être retirée pour les robinets-vannes à tige montante
- Plusieurs travailleurs peuvent appliquer leurs verrous personnels
- Comprend des étiquettes de sécurité permanentes à haute visibilité
- Le corps en thermoplastique robuste, léger et diélectrique résiste aux produits chimiques
- Fonctionne efficacement dans des conditions extrêmes (plage de température de -50°F à 350°F)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation