Motion
484
Verrouillage du robinet-vanne - type de vanne : robinet-vanne, capacité de la taille de la poignée de la vanne : 8 à 13 po, rouge
N° D’ARTICLE MI02626647
N° MFR484
Prix126.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Verrouillage du robinet-vanne - type de vanne : robinet-vanne, capacité de la taille de la poignée de la vanne : 8 à 13 po, rouge
N° D’ARTICLE MI02626647
N° MFR484

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Comp. de la taille de la poignée de soupape
    8 à 13 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de verrouillage du robinet-vanne
    Rotatif/emboîtable
  • Langue de l’étiquette
    Anglais
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Nombre maximal de cadenas
    4
  • Vanne ouverte ou fermée
    Fermé
  • Type d’équipement de vanne
    Robinet-vanne

Aperçu

Description du fabricant
484 COUVERCLE DE VANNE DE BARRIÈRE
  • La rotation vers l’extérieur/l’intérieur facilite l’installation et le rangement
  • Entoure la poignée de commande de la vanne pour la protéger contre l’ouverture accidentelle de la vanne
  • La conception rotative brevetée facilite l’installation dans les espaces clos
  • Les tailles se nichent dans la prochaine taille plus grande pour économiser de l’espace
  • L'alvéole défonçable centrale peut être retirée pour les robinets-vannes à tige montante
  • Plusieurs travailleurs peuvent appliquer leurs verrous personnels
  • Comprend des étiquettes de sécurité permanentes à haute visibilité
  • Le corps en thermoplastique robuste, léger et diélectrique résiste aux produits chimiques
  • Fonctionne efficacement dans des conditions extrêmes (plage de température de -50°F à 350°F)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon