Motion
6127
Weather Tough Keyed Padlock - Open Shackle, Shackle Diameter: 7/16 in, Shackle Material: Boron Alloy, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI02626672
N° MFR6127
Prix54.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weather Tough Keyed Padlock - Open Shackle, Shackle Diameter: 7/16 in, Shackle Material: Boron Alloy, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI02626672
N° MFR6127

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    2-5/8 po
  • Dégagement horizontal
    7/8 po
  • Diamètre de la manille
    7/16 po
  • Dégagement vertical
    1-3/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Corps couvert
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Nombre d’épingles
    5
  • Rekeyable ou non
    Retouchable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux intempéries
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649039850

Aperçu

Description du fabricant
6127 BLOC DE BLOCAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté