Motion
6327
Cadenas à clé de la série Pro - Manille ouverte, Diamètre de manille : 7/16 po, Matériau de manille : alliage de bore, Matériau du corps : acier
N° D’ARTICLE MI02626675
N° MFR6327
Prix79.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé de la série Pro - Manille ouverte, Diamètre de manille : 7/16 po, Matériau de manille : alliage de bore, Matériau du corps : acier
N° D’ARTICLE MI02626675
N° MFR6327

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    2-5/8 po
  • Dégagement horizontal
    7/8 po
  • Diamètre de la manille
    7/16 po
  • Dégagement vertical
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Pas de couvercle ou de pare-chocs
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Nombre d’épingles
    5
  • Rekeyable ou non
    Retouchable
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas à manille dissimulée
  • CUP_NON
    71649040177

Aperçu

Description du fabricant
6327 BLOC DE BLOCAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté