Motion
7030
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 1/4 po, matériau de manille : alliage de bore, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI02626679
N° MFR7030
Prix23.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 1/4 po, matériau de manille : alliage de bore, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI02626679
N° MFR7030
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
Votre prix23.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-9/16 po
  • Dégagement horizontal
    25/32 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Pas de couvercle ou de pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Rekeyable ou non
    Retouchable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Acier solide
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649025082

Aperçu

Description du fabricant
7030 BLOC DE BLOCAGE
  • Corps en acier massif de 1-9/16” po de large
  • Manille en acier trempé 1/4” pour une résistance supérieure aux coupures
  • Double verrou à pêne dormant pour une résistance extrême à l’arrachement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté