Motion
175LH
N° D’ARTICLE MI02626700
N° MFR175LH
Prix36.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02626700
N° MFR175LH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    2 po
  • Dégagement horizontal
    1 po
  • Diamètre de la manille
    5/16 po
  • Dégagement vertical
    2-1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Manille dissimulée ou ouverte
    Manille ouverte
  • Corps couvert ou non couvert
    Non couvert
  • Emplacement de composition
    Bas
  • Contrôle des clés
    Contrôlé par clé
  • Nombre de pare-chocs
    0
  • Réinitialisable ou non
    Combinaison réinitialisable
  • Série
    No 175
  • Matériau de manille
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
175LH VERROU COMBINÉ « RÉINITIALISABLE »
  • Boîtier en laiton massif de 2 po de large pour plus de résistance et de portabilité
  • Créez votre propre combinaison à quatre chiffres pour plus de commodité et de sécurité
  • Réinitialisable à l’une des 10,000 combinaisons personnalisées
  • Manille en acier trempé 5/16” pour une résistance aux coupures

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté