Motion
3YLW
Cadenas de verrouillage – Différent détrompé, matériau en acier, matériau de manille en acier, 9/32 po de diamètre de manille, couleur jaune, 3/4 po de dégagement vertical
N° D’ARTICLE MI02626715
N° MFR3YLW
Prix16.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas de verrouillage – Différent détrompé, matériau en acier, matériau de manille en acier, 9/32 po de diamètre de manille, couleur jaune, 3/4 po de dégagement vertical
N° D’ARTICLE MI02626715
N° MFR3YLW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-9/16 po
  • Diamètre de la manille
    9/32 po
  • Dégagement vertical
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Jaune
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Pare-chocs coloré
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Nombre d’épingles
    4
  • Matériau de manille
    Acier
  • CUP_NON
    71649614095

Aperçu

Description du fabricant
3YLW BLOC DE BLOCAGE
  • Cadenas en acier laminé renforcé avec pare-chocs de couleur
  • Corps en acier laminé de 1-9/16 po (40 mm) de large pour une résistance supérieure
  • Manille en acier trempé 9/32” pour une résistance accrue aux coupures
  • Le cylindre à quatre broches aide à prévenir la cueillette
  • Les deux leviers de verrouillage offrent une résistance supplémentaire aux leviers
  • Des milliers de changements clés maximisent l’intégrité clé
  • Antirouille exclusif pour une durée de vie prolongée
  • Deux pare-chocs

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté