Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2 po
- Dégagement horizontal15/16 po
- Diamètre de la manille3/8 po
- Dégagement vertical1 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Corps ou pare-chocs couvertsDeux pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléSaisi à la fois
- Rekeyable ou nonNon reclavable
- Matériau de manilleAlliage de bore
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649329104
Aperçu
- Corps en acier laminé de 2 po (51 mm) de large pour une résistance supérieure
- Le cylindre à quatre broches aide à prévenir la cueillette
- Manille en alliage de bore durci 3/8” pour une résistance supérieure aux coupures
- Les leviers de verrouillage doubles offrent une résistance supplémentaire aux leviers
- Des milliers de changements clés maximisent l’intégrité clé
- Antirouille exclusif pour une durée de vie prolongée
- Pare-chocs de couleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation