Motion
5LJ
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 3/8 po, matériau de manille : alliage de bore, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI02626743
N° MFR5LJ
Prix28.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 3/8 po, matériau de manille : alliage de bore, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI02626743
N° MFR5LJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    2 po
  • Dégagement horizontal
    15/16 po
  • Diamètre de la manille
    3/8 po
  • Dégagement vertical
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Deux pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Nombre d’épingles
    4
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Série
    No 5
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649335501

Aperçu

Description du fabricant
5LJ CADENAS DÉTROMPÉ DIFFÉRENT 2-1/2 PO
  • Corps en acier laminé de 2 po (51 mm) de large pour une résistance supérieure
  • Le cylindre à quatre broches aide à prévenir la cueillette
  • Manille en alliage de bore durci 3/8” pour une résistance supérieure aux coupures
  • Les leviers de verrouillage doubles offrent une résistance supplémentaire aux leviers
  • Des milliers de changements clés maximisent l’intégrité clé
  • Antirouille exclusif pour une durée de vie prolongée
  • Pare-chocs de couleur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté