Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2-5/8 po
- Dégagement horizontal7/8 po
- Diamètre de la manille7/16 po
- Dégagement vertical1-3/8 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Corps ou pare-chocs couvertsCorps couvert
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléSaisi à la fois
- Rekeyable ou nonRetouchable
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux intempéries
- SérieRésistant aux intempéries
- Matériau de manilleAlliage de bore
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649039867
Aperçu
- Corps en acier laminé de 2-5/8 po (67 mm) de large pour une résistance supérieure
- Manille en alliage de bore durci 7/16” pour une résistance supérieure aux coupures
- Cylindre de gobelet à cinq bobines pour une meilleure résistance à la traction
- Le cylindre amovible peut être remplacé ou réépinglé
- Le mécanisme de verrouillage à roulement à billes double résiste au tirage et à la traction
- Les couvercles de corps et de cylindre protègent les verrous de l’eau, de la saleté et de la crasse
- Les corps en acier lourd résistent aux attaques forcées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation