Motion
UELFU205D1

NTN
UELFU205D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI02626942
N° MFRUELFU205D1
Prix118.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFU205D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI02626942
N° MFRUELFU205D1
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
Prix118.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.8000 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    1.1875 po
  • Longueur totale
    3.8000 po
  • Largeur totale
    1.8125 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL205D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FU205D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359504873
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL205D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359504873

Aperçu

Description du fabricant
UELFU205D1