Motion
UCPL206-104D1

NTN
UCPL206-104D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02627125
N° MFRUCPL206-104D1
Prix89.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPL206-104D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02627125
N° MFRUCPL206-104D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    2.866 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC206-104D1
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PL206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359502671
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-104D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359502671

Aperçu

Description du fabricant
UCPL206-104D1 BLOC D’OREILLER