Motion
MHS2-40D
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02628102
N° MFRMHS2-40D
Prix415.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02628102
N° MFRMHS2-40D
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
Prix415.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Fermé Largeur  
    20 mm
  • Ouvert Largeur  
    28 mm
  • Longueur totale
    47 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le MHS est le plus récent de la famille de préhenseurs rotatifs de style parallèle. Ce préhenseur compact est disponible en 10 tailles d’alésage différentes avec des choix de doigts de 2, 3 et 4 qui génèrent des forces de préhension jusqu’à 1270 N. Les trous d’épingle sont intégrés en standard, facilitant un montage précis qui est obtenu par un montage taraudé ou à travers le trou. En utilisant une construction à came à coin pour fixer les doigts à l’actionneur rotatif, une conception plus compacte est obtenue, ainsi qu’une répétabilité élevée de 0.01 mm. Les interrupteurs automatiques peuvent simplement être fixés par les rainures intégrées standard.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Doigt standard (modèle à talon compensé et à came)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    195 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    177 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MHS2-40D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté