Motion
MHS4-40D
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02628103
N° MFRMHS4-40D
Prix591.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02628103
N° MFRMHS4-40D
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
Prix591.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Fermé Largeur  
    24 mm
  • Ouvert Largeur  
    32 mm
  • Longueur totale
    47 mm
  • Largeur totale
    62 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ces préhenseurs utilisent une conception à came à coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée. La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint. Les objets ronds ou carrés fonctionnent bien avec le MHS4 à quatre doigts.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    4 Doigt standard (modèle à talon compensé et à came)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    97 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    88 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MHS4-40D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté