Motion
02TU02
Manchon lisse et palier à bride - 0.1250 po DI, 0.1875 po DE, 0.1250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02629158
N° MFR02TU02
Prix0.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 0.1250 po DI, 0.1875 po DE, 0.1250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02629158
N° MFR02TU02

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1250 po
  • Diamètre intérieur
    1/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.1250 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    1/8 po
  • Diamètre extérieur
    3/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.1875 po
  • Global Longueur  
    0.1250 po
  • Largeur totale
    0.1875 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0,1236 à 0,1243 po
  • Poids
    0.0009 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    02TU02 .125 X .1875 X 0.1250in Roulement à manchon en acier PTFE
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02TU02
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802052652
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Normes respectées
    REACH, conforme à la norme ROHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802052652

Aperçu

Description du fabricant
02TU02 .125 X .1875 X 0.1250IN PTF ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer