Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1250 po
- Diamètre intérieur0.1250 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.1875 po
- Global Longueur0.1875 po
- Largeur totale0.1875 po
- Taille d’arbre recommandée0,1236 à 0,1243 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Description02TU03 .125 X .1875 X 0.1875in Roulement à manchon en acier PTFE
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant02TU03
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802052669