Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.4688 po
- Global Longueur0.5000 po
- Largeur totale0.4687 po
- Taille d’arbre recommandée0,3731 à 0,3740 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Description06TU08 .375 X .4688 X 0.5000in Roulement à manchon en acier PTFE
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant06TU08
- Numéro CUP du fabricant00846802052799
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802052799