Motion
6312-RS2Z/C4S1VT228

SKF
6312-RS2Z/C4S1VT228

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, étanchéité et blindage simples, sans anneau de retenue, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI02629262
N° MFR6312-RS2Z/C4S1VT228
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6312-RS2Z/C4S1VT228

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, étanchéité et blindage simples, sans anneau de retenue, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI02629262
N° MFR6312-RS2Z/C4S1VT228
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    3.94 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    6312 RS2Z/C4S1VT228 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6312-RS2Z/C4S1VT228 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 31 mm, une conception droite, un joint unique et un blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312-RS2Z/C4S1VT228
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577741998
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19154 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11690 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577741998

Aperçu

Description du fabricant
6312 RS2Z/C4S1VT228 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde