Motion
HA 2316

SKF
HA 2316

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.6875 po, longueur totale 78 mm, taille de filetage M80x2
N° D’ARTICLE MI02629452
N° MFRHA 2316
Prix493.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 2316

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.6875 po, longueur totale 78 mm, taille de filetage M80x2
N° D’ARTICLE MI02629452
N° MFRHA 2316
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
Prix493.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4.1339 po
  • Global Longueur  
    78 mm
  • Largeur totale
    3.0709 po
  • Filetage Taille  
    M80x2
  • Poids
    3.07 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    C2316
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 16E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB16)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM16
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB16
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316570655292

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA2316