Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Longueur1.0000 po
- Largeur totale0.8750 po
- Taille d’arbre recommandée0,7479 à 0,7491 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Description12TU16 .750 X .875 X 1.0000in Roulement à manchon en acier PTFE
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant12TU16
- Numéro CUP du fabricant00846802053062
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802053062