Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Diamètre intérieur1.1250 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre1.2813 po
- Global Longueur0.6250 po
- Largeur totale1.2812 po
- Taille d’arbre recommandée1.1226 à 1.1238 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 18TU10 1.125 X 1.2813 X 0.6250in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant18TU10
- Numéro CUP du fabricant00846802053222
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802053222