Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre1.6563 po
- Global Longueur0.5000 po
- Largeur totale1.6562 po
- Taille d’arbre recommandée1.4972 à 1.4988 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Description24TU08 1.5 X 1.6563 X 0,5000in Roulement de manchon en acier PTFE
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant24TU08
- Numéro CUP du fabricant00846802053369
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802053369