Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.2500 po
- Diamètre intérieur2.2500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre2.4375 po
- Global Longueur1.7500 po
- Largeur totale2.4375 po
- Taille d’arbre recommandée2.2489 à 2.2507 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 36TU28 2.25 X 2.4375 X 1.7500in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant36TU28
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802053598