Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.2500 po
- Diamètre intérieur3.2500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre3.4375 po
- Global Longueur2.5000 po
- Largeur totale3.4375 po
- Taille d’arbre recommandée3.2480 à 3.2500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 52TU40 3.25 X 3.4375 X 2.5000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant52TU40
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802054106