Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-1/4 po
- Épaisseur de la tête1-1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.30560 tr/min
- Forme de la pointeA4
- CUP_NON699053274034