Motion
25203
N° D’ARTICLE MI02630895
N° MFR25203
Prix20.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02630895
N° MFR25203
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
Prix20.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    3/8-24 po
  • Diamètre maximal
    1-1/2 po
  • Épaisseur
    3 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    16
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    24100 tr/min
  • Forme
    Type 18 - Fiche à extrémité carrée
  • CUP_NON
    699053252032

Aperçu

Description du fabricant
25203 MEULES T18 1-1/2 X 3 X 3

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif