Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6600 tr/min
- CUP_NON699053202952
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27