Motion
59824
Disque de ponçage revêtu - 9-1/8 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 24
N° D’ARTICLE MI02631517
N° MFR59824
Prix9.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage revêtu - 9-1/8 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 24
N° D’ARTICLE MI02631517
N° MFR59824
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
Prix9.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    9-1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    24
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    699053598246

Aperçu

Description du fabricant
59824 FIBRES ZX 9-1/8 X 7/8 24X DIS