Motion
06557
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632418
N° MFR06557
Prix86.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632418
N° MFR06557
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
Prix86.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 à 1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053065571

Aperçu

Description du fabricant
06557 B/L 6 X 0,014CS X 1/2 LARGEUR DU BANC